Beli elektronik kulkas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AQUA Elektronik Microwave Digitalatribut:
- Capacity (L): 17
- Power (W): 400
- Power Level: 6 Power Levels
- Sharp Microwave GrillDeskripsi:8 Auto Menu & Defrost ProgrammesSharp R-728KIN - Microwave 25 Liter Grill 1000 Watt Dengan 8 menu otomatis dan program menghilangkan bekuan esCompact Grill Microwave OvenFitur menu memanggang dan memasak secara automatis di Microwave anda.Pilihan Warna : Black, Silver, dan Whiteatribut:
- Capacity (L): 25
- Panasonic MicrowaveDeskripsi:- Dilengkapi dengan tombol putar yang mudah di operasikan.- Desain Elegan- Perpaduan tampilan desain warna silver dan kaca hitam cocok untuk dapur mungil Anda.- Daya RendahDengan konsumsi daya hanya 450 W, Microwave ini bisa menyajikan masakan sehat untuk keluarga dirumah.
- Samsung MicrowaveDeskripsi:Samsung ME731K - Microwave 20 Liter 1050 Watt. Mdilengkapi dengan fungsi Rapid Defrost, membuat Anda lebih betah untuk berkreasi membuat makanan apapun. Terdapat 6 Power level yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan dalam memasak Anda!Kapasitas : 20 LiterMemiliki Rapid DefrostMudah digunakan dan dibersihkanDesain eleganatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50000
- Sharp MicrowaveDeskripsi:Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.atribut:
- Cabinet Color: Silver
- LCD Display: Display 7-LCD
- Power Source (V): 220-240
- Sharp Stylish Designed Microwave Ovenatribut:
- Oven Capacity (L): 25
- Power Source (V): 228-240
- Dimensions (WxHxD) (mm): 514x308x429
- Model : Stylish Designed Microwave Oven
- Electrolux Microwave OvenDeskripsi:23L Table Top Microwave Oven - EMM2308XOven microwave yang mudah dibersihkan memberi Anda kenyamanan dalam membersihkan area memasak. Cukup bersihkan dan area memasak Anda akan terlihat sama bersihManfaat-Mudah DigunakanMENGHILANGKAN BEKU DENGAN MUDAH : Oven Microwave Electrolux dengan cepat dan mudah mencairkan daging beku dan makanan laut dengan sentuhan tombol yang sederhana.-Kontrol KeselamatanTIMER MATI OTOMATIS : Fungsi Mati Otomatis membuat pikiran Anda jauh lebih tenang saat memasak berakhir.
- AQUA Elektronik Microwave TouchDeskripsi:AQUA AEM-S2612S – Microwave Digital 20 Liter 400 Watt memiliki daya yang kecil sehingga dapat menghemat listrik di rumah Anda. Terdapat 11 Power level yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan dalam memasak Anda. Dengan dimensi turntable 245 mm makanan yang Anda masukan ke dalam Microwave ini menjadi rata kematangannya. Terdapat child lock function untuk menghindari dari gangguan anak-anak. Memiliki fungsi defrost agar makanan dingin atau beku dapat dengan mudah menjadi hangat kembali. Kapasitas : 20 Liter Child lock Function11 power levelsDefrost FunctionSinyal pemberitahuna ketika telah matangMicrowave dengan penggunaan tombol digital secara disentuhTimer hingga 1 jamatribut:
- Capacity (L): 20
- Power (W): 400
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 51.2x40x34.7
- Color: Silver
- Weight (kg): 15
- Sharp Microwave Stylish Designedatribut:
- Power Consumption (V/Hz): 220/50
- Toshiba MicrowaveDeskripsi:Toshiba Microwave Oven MM-EM24P-BK (Black)- Handle to open Dengan tampilan gagang pintu agar nyaman dipegang dan membuka-menutup microwave lebih mudah.- Membrane ControlDilengkapi dengan ekpresif control dengan masing-masing fungsi sesuai kebutuhan Anda sehari-hari.- Defrost by Weight and TimeMemiliki pengaturan fungsi Defrost, menghilangkan bekuan es dari makanan yang disimpan di dalam kulkas.atribut:
- Color: Black
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- Samsung Microwave Oven GrillDeskripsi:Triple Distribution SystemMake sure that everything you cook is perfectly prepared and delicious. The unique Triple Distribution System distributes microwaves in 3 directions, so they reach into every corner and penetrate food in multiple directions. It ensures that everything is cooked much more thoroughly and evenly.Auto CookCook delicious dishes without recipes or guesswork. Auto Cook has a choice of options for the most frequently cooked dishes, such as poultry and pasta. Each is pre-programmed with the optimal mode, time and temperature. Simply select the type and weight of food and it will prepare it perfectly.ECO ModeCook delicious meals without it costing the earth. ECO Mode significantly reduces energy consumption with the industry’s lowest standby power. When you’re not cooking, the power used to maintain essential functions is kept to the minimum. So you can save money and help protect the environment.atribut:
- Product Type: Grill
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Power Level: 6
- Accessories: Wire Rack, Quick Guide Label, Crusty Plate
- Panasonic Microwave Grill SeriesDeskripsi:"Simultaneous Combination CookingBerkat teknologi inverter, daya microwave dapat memasak makanan dengan cepat, dengan menggabungkan 2 fitur memasak secara otomatis memberikan kematangan dan kegaringan yang merata secara bersamaan. ""Teknologi InverterTeknologi Inverter Panasonic memberikan daya bertahap sehingga makanan yang dimasak matang merata dengan rasa lebih enak. Inverter mengoptimalkan daya pemanasan untuk tiap jenis masakan.""Inverter Turbo DefrostDilengkapi dengan inverter turbo defrost memungkinkan mencairkan makanan beku lebih cepat daripa auto defrost sebelumnya. "atribut:
- Capacity (L): 27
- Auto Cooking Settings: 23 menu
- Dimensions (WxHxD) (mm): 529x326x422
- Operating Frequency (MHz): 2450
- Power Consumption (W): 1630
- AQUA Elektronik Kulkas 2 PintuDeskripsi:AQUA Japan AQR-D270 kulkas tempered glass 2 pintu dengan Cosmetic Box untuk menyimpan alat rias. Teknologi Full Insulation berperan untuk mempercepat proses pendinginan. Inovasi 360° Air Flow yang dapat mengalirkan udara dingin secara merata sehingga temperature seragam di seluruh ruangan di bagian dalam fridge. Bigger Vegetable Box mampu menampung sayuran lebih banyak, cocok untuk Anda yang hobi memasak.Garansi Kompressor : 7 tahunGaransi Sparepart & jasa : 12 bulan
- Sharp Kulkas Shine Magneglas SeriesDeskripsi:New Design Dandelion and colorDesain warna yang baru dengan ornamen bunga dandelion yang cantik dan indahTegangan RendahHemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130-240V)Tempered Glass TrayTray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg. Mudah dibersihkan dan tahan lama.7 SHIELDS PROTEKSISeluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.Perlindungan PetirPapan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.Perlindungan dari Gigitan TikusKabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.Perlindungan Voltase Tidak StabilKompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.Perlindungan Terhadap KetidakseimbanganLemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.Perlindungan Bahaya ApiPapan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.Perlindungan Terhadap GetaranKomponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.Perlindungan dari Sengatan ListrikKabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.atribut:
- Power Source (V): 220-240
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
Daftar Harga elektronik kulkas Terbaru January 2026
| AQUA Elektronik Microwave Digital | Rp1.099.900 |
| Sharp Microwave Grill | Rp1.099.900 |
| Panasonic Microwave | Rp1.299.900 |
| Samsung Microwave | Rp1.099.900 |
| Sharp Microwave | Rp999.900 |
| Sharp Stylish Designed Microwave Oven | Rp1.499.900 |
| Sharp Microwave Grill Inverter Oven | Rp1.699.900 |
| Electrolux Microwave Oven | Rp969.900 |
| Sharp Microwave Oven | Rp1.599.900 |
| AQUA Elektronik Microwave Touch | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































%2FTipe%20X/APEX%20V%20Block%20%26%20Clamp/13P106397039-1.jpg)